SCHNEIDER ELECTRIC - Keskuksen lisätarvike - Pikarivityssarja kahdelle kaap
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - liitossarja, sivu
Leveys - 69 mm
Korkeus - 34 mm
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485131528
Sähkönumero
3458509
Toimittajan tuotenumero
NSYSFBKF
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
liitossarja, sivu
Leveys:
69 mm
Korkeus:
34 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Syvyys:
128 mm
Pikarivityssarja kahdelle kaapille SFN


