SCHNEIDER ELECTRIC - Keskusyksikkötarvike - Kuitumodeemi TCF-142-S-SC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606486368008
Sähkönumero
7143254
Toimittajan tuotenumero
FFS06400013
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kuitumodeemi, single, TCF-142-S-SC
RS-232 / 422 / 485 Kuitumodeemi yksimuotokuidulle maks, 40km, RS-signaalit ruuviliittimillä ja kuidut SC-liittimillä, tarvitsee erillisen 24VDC tehonsyötön paloilmoitinkeskukselta, yksikön kanssa käytetään CODINET modeemisovitinta, järjestelmässä kahden keskuksen väliseen liikennöintiin tarvitaan 4 kpl kuitumuuntimia ja modeemisovittimia
RS-232 / 422 / 485 Kuitumodeemi yksimuotokuidulle maks, 40km, RS-signaalit ruuviliittimillä ja kuidut SC-liittimillä, tarvitsee erillisen 24VDC tehonsyötön paloilmoitinkeskukselta, yksikön kanssa käytetään CODINET modeemisovitinta, järjestelmässä kahden keskuksen väliseen liikennöintiin tarvitaan 4 kpl kuitumuuntimia ja modeemisovittimia