SCHNEIDER ELECTRIC - Keskusyksikkötarvike - LED kaapeli COL-10 10 LED 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030845571
Sähkönumero
7143458
Toimittajan tuotenumero
FFS00703846
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
LED kaapeli, COL-10, 10 LED, 3m



