SCHNEIDER ELECTRIC - Keskusyksikkötarvike - Ohjausyksikkö EM201EA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430075471186
Sähkönumero
7143064
Toimittajan tuotenumero
FFS06717002
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Ohjausyksikkö, EM201EA, oikosulkuerottimella, SLC
Osoitteellinen AP200-sarjan ohjausyksikkö, 1 kpl ohjauslähtöjä, sisältää oikosulkuerottimen
Osoitteellinen AP200-sarjan ohjausyksikkö, 1 kpl ohjauslähtöjä, sisältää oikosulkuerottimen