SCHNEIDER ELECTRIC - Keskusyksikkötarvike - Silmukkaohjain ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430075470776
Sähkönumero
7143057
Toimittajan tuotenumero
FFS00702520
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Silmukkakortti, Esmi Impresia ELC, 2-silmukkaa
Esmi Impresia silmukkaohjainta (FFS00702520) käytetään osoitteellisten Esmi Impresia -kenttälaitteiden liittämiseen Esmi Sense FDP -paloilmoitinkeskukseen. Silmukkakortissa on kaksi osoitteellista silmukkaa. Enintään 250 osoitetta.
Esmi Impresia silmukkaohjainta (FFS00702520) käytetään osoitteellisten Esmi Impresia -kenttälaitteiden liittämiseen Esmi Sense FDP -paloilmoitinkeskukseen. Silmukkakortissa on kaksi osoitteellista silmukkaa. Enintään 250 osoitetta.


