SCHNEIDER ELECTRIC - Keskusyksikkötarvike - SmartDriver Kit EBO palograf


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430075470530
Sähkönumero
7143264
Toimittajan tuotenumero
FFS00706002
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
SmartDriver Kit, EBO Palografiikkaa varten
EBO palografiikkayksikkö, sisältää seinäkotelon, muuntajan, teholähteen ja esikonfiguroidun AS-P-NL automaatioserverin, keskuksessa tulee olla INFO-kortti, Paikalliseen palografiikkatoteutukseen, useampi kohde voidaan yhdistää erilliseen Enterprise Server -palvelimeen, ominaisuuksina mm, hälytysvalvonta, irtikytkennät, likaantumisen seuranta, raportointi, BACnet pisteet integraatioihin, sisältää Web Station clientohjelmiston käyttölisenssin (rajaton), Haluttaessa työasemalle asennettava Work Station Std (WS) -lisenssi, tulee tämä hankkia erikseen SXWSWCLIENT0001 tai SXWSWCLIENT0005, Tekninen maksimi 5 kpl yhtäaikaisia client-yhteyksiä (WS tai WEB)
EBO palografiikkayksikkö, sisältää seinäkotelon, muuntajan, teholähteen ja esikonfiguroidun AS-P-NL automaatioserverin, keskuksessa tulee olla INFO-kortti, Paikalliseen palografiikkatoteutukseen, useampi kohde voidaan yhdistää erilliseen Enterprise Server -palvelimeen, ominaisuuksina mm, hälytysvalvonta, irtikytkennät, likaantumisen seuranta, raportointi, BACnet pisteet integraatioihin, sisältää Web Station clientohjelmiston käyttölisenssin (rajaton), Haluttaessa työasemalle asennettava Work Station Std (WS) -lisenssi, tulee tämä hankkia erikseen SXWSWCLIENT0001 tai SXWSWCLIENT0005, Tekninen maksimi 5 kpl yhtäaikaisia client-yhteyksiä (WS tai WEB)