SCHNEIDER ELECTRIC - Keskusyksikkötarvike - Teholähde FX-PSA 2.0A FXM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030843454
Sähkönumero
7143445
Toimittajan tuotenumero
FFS00702565
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Teholähde, FX-PSA, 2.0A, FXM



