SCHNEIDER ELECTRIC - Keskusyksikkötarvike - Valvonta/ohjausyks. 2T/2L ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430043859848
Sähkönumero
7143034
Toimittajan tuotenumero
FFS06741007
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Valvonta/ohjausyks. 2T/2L , Esmi Impresia ELC, koteloitu, harmaa
Esmi Impresia 2 valvontuloa/2 ohjauslähtöä (FFS06741007) on osoitteellinen moduuli, joka on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Moduuli valvoo kahta analogista tulosignaalia ja ohjaa kahta relelähtöä. Moduuli on asennettu muovikoteloon, joka soveltuu seinäasennukseen IP55-suojauksella. Moduulissa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin.
Esmi Impresia 2 valvontuloa/2 ohjauslähtöä (FFS06741007) on osoitteellinen moduuli, joka on suunniteltu asennettavaksi Esmi Sense FDP paloilmoitinjärjestelmän ELC-silmukkaan. Moduuli valvoo kahta analogista tulosignaalia ja ohjaa kahta relelähtöä. Moduuli on asennettu muovikoteloon, joka soveltuu seinäasennukseen IP55-suojauksella. Moduulissa on sisäänrakennettu oikosulkuerotin.



