SCHNEIDER ELECTRIC - Keskusyksikkötarvike - Valvontayksikkö EDE2211-I


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Kattoasennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043854492
Sähkönumero
7143241
Toimittajan tuotenumero
FFS06720311
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Virtalähde:
muu
Soveltuu murtohälytykseen:
ei
Soveltuu palohälytykseen:
ei
Seinäasennus:
ei
Valvontayksikkö, EDE2211-I, ALC
Osoitteellinen valvontayksikkö, ALC-sarjan valvontayksikkö, vikavalvottu tulo 1 kpl, sisältää oikosulkuerottimen, pinta-asennuskotelo
Osoitteellinen valvontayksikkö, ALC-sarjan valvontayksikkö, vikavalvottu tulo 1 kpl, sisältää oikosulkuerottimen, pinta-asennuskotelo