SCHNEIDER ELECTRIC - Kilpi 8x27mm kaiverrettava - ZBY0101 MUS tai PUN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - ei ole
Väri - musta
Muoto - suorakulmainen
Leveys - 27 mm
Ulkohalkaisija - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110096026
Sähkönumero
2321192
Toimittajan tuotenumero
ZBY0101
Tukkuerä
10
Merkinnän/painatuksen merkitys:
ei ole
Väri:
musta
Muoto:
suorakulmainen
Leveys:
27 mm
Ulkohalkaisija:
22 mm
Korkeus:
8 mm
Kilpi Blanko 8 X 27 mm (punainen/musta)
Merkintäkilvet
Saatavana kilpiä lukuisilla valmiilla merkinnöillä tai ilman merkintöjä, jolloin oma merkintä voidaan kirjoittaa tussilla tai dymolla.
Saatavana kaksi eri kiinnitysmallia
Merkintäkilvet
Saatavana kilpiä lukuisilla valmiilla merkinnöillä tai ilman merkintöjä, jolloin oma merkintä voidaan kirjoittaa tussilla tai dymolla.
Saatavana kaksi eri kiinnitysmallia
- Painikkeen ympärille kiinnittyvä kaulus
- itsenäinen kilpi painikkeen läheisyyteen asennettavaksi