SCHNEIDER ELECTRIC - Kilpi Emergency Stop - ZBY2330


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - hätä-seis
Merkinnän kieli - englantilainen
Merkintä ISO-symboleilla - muu
Väri - muu
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110094053
Sähkönumero
3606093
Toimittajan tuotenumero
ZBY2330
Tukkuerä
1
Merkinnän/painatuksen merkitys:
hätä-seis
Merkinnän kieli:
englantilainen
Merkintä ISO-symboleilla:
muu
Väri:
muu
Muoto:
suorakulmainen
Leveys:
27 mm
Korkeus:
8 mm
Kilpi EMERGENCY STOP
Merkintäkilvet
Saatavana kilpiä lukuisilla valmiilla merkinnöillä tai ilman merkintöjä, jolloin oma merkintä voidaan kirjoittaa tussilla tai dymolla.
Saatavana kaksi eri kiinnitysmallia
Merkintäkilvet
Saatavana kilpiä lukuisilla valmiilla merkinnöillä tai ilman merkintöjä, jolloin oma merkintä voidaan kirjoittaa tussilla tai dymolla.
Saatavana kaksi eri kiinnitysmallia
- Painikkeen ympärille kiinnittyvä kaulus
- itsenäinen kilpi painikkeen läheisyyteen asennettavaksi