SCHNEIDER ELECTRIC - Kilpi musta riippuohjaimeen - ZB2BY2910 vasemmalle hidas

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän/painatuksen merkitys - muu

  • Merkinnän kieli - muu

  • Merkintä ISO-symboleilla - muu

  • Väri - musta

  • Muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110645439

Sähkönumero

2320104

Toimittajan tuotenumero

ZB2BY2910

Tukkuerä

10

Merkinnän/painatuksen merkitys:

muu

Merkinnän kieli:

muu

Merkintä ISO-symboleilla:

muu

Väri:

musta

Muoto:

suorakulmainen

Leveys:

30 mm

Ulkohalkaisija:

22 mm

Korkeus:

40 mm

Harmony Painike-/merkkivalokilpi ZB2BY2910 VASEMMALLE HIDAS

Harmony XAC
Riippuohjaimet ohjainpiireille 2 ... 12 kpl Ø 22 mm:n painikkeita

Toiminnot: Liikkeet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle yhdellä tai kahdella nopeudella; saatavana hätäpysäytysoptio
  • IEC-standardien mukaisia
  • CE-merkintä
  • UL/CS-sertifiointi
  • IP 65
  • Kaksoiseristetty polypropyleenikotelo
  • Ruuviliittimet
  • Täydelliset tuotteet
  • Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä varusteista
Edut: Nämä vaativaan käsittelyyn suunnitellut lujarakenteiset riippuohjaimet täyttävät IEC-standardien turvallisuusvaatimukset. Ne ovat paitsi yksinkertaisia ja intuitiivisia myös erittäin mukavia käyttää.

Sovellukset:
  • Teollisuus ja palvelusektori: nostosovellukset, siltanosturit