SCHNEIDER ELECTRIC - Kilpi punainen riippuohjaimeen - ZB2BY2931 0


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - muu
Merkinnän kieli - muu
Merkintä ISO-symboleilla - symboli "0"
Väri - punainen
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110645521
Sähkönumero
2320108
Toimittajan tuotenumero
ZB2BY2931
Tukkuerä
100
Merkinnän/painatuksen merkitys:
muu
Merkinnän kieli:
muu
Merkintä ISO-symboleilla:
symboli "0"
Väri:
punainen
Muoto:
suorakulmainen
Leveys:
30 mm
Ulkohalkaisija:
22 mm
Korkeus:
40 mm
Harmony Painike-/merkkivalokilpi ZB2BY2931 ISO NOLLA
Harmony XAC
Riippuohjaimet ohjainpiireille 2 ... 12 kpl Ø 22 mm:n painikkeita
Toiminnot: Liikkeet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle yhdellä tai kahdella nopeudella; saatavana hätäpysäytysoptio
Sovellukset:
Harmony XAC
Riippuohjaimet ohjainpiireille 2 ... 12 kpl Ø 22 mm:n painikkeita
Toiminnot: Liikkeet ylös, alas, oikealle ja vasemmalle yhdellä tai kahdella nopeudella; saatavana hätäpysäytysoptio
- IEC-standardien mukaisia
- CE-merkintä
- UL/CS-sertifiointi
- IP 65
- Kaksoiseristetty polypropyleenikotelo
- Ruuviliittimet
- Täydelliset tuotteet
- Asiakkaan kokoamat tuotteet, jotka koostuvat erillisistä osista ja yhteisistä varusteista
Sovellukset:
- Teollisuus ja palvelusektori: nostosovellukset, siltanosturit