SCHNEIDER ELECTRIC - Kilpi Stop - ZBY02304

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän/painatuksen merkitys - SEIS

  • Merkinnän kieli - englantilainen

  • Merkintä ISO-symboleilla - muu

  • Väri - muu

  • Muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110096224

Sähkönumero

2321212

Toimittajan tuotenumero

ZBY02304

Tukkuerä

1

Merkinnän/painatuksen merkitys:

SEIS

Merkinnän kieli:

englantilainen

Merkintä ISO-symboleilla:

muu

Väri:

muu

Muoto:

suorakulmainen

Leveys:

27 mm

Ulkohalkaisija:

22 mm

Korkeus:

8 mm

Kilpi STOP

Merkintäkilvet
Saatavana kilpiä lukuisilla valmiilla merkinnöillä tai ilman merkintöjä, jolloin oma merkintä voidaan kirjoittaa tussilla tai dymolla.

Saatavana kaksi eri kiinnitysmallia
  • Painikkeen ympärille kiinnittyvä kaulus
  • itsenäinen kilpi painikkeen läheisyyteen asennettavaksi