SCHNEIDER ELECTRIC - Kilpitarra-Arkki 8 X 27 mm - ZBY4100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - muu
Merkinnän kieli - muu
Merkintä ISO-symboleilla - muu
Väri - muu
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110098594
Sähkönumero
2321266
Toimittajan tuotenumero
ZBY4100
Tukkuerä
10
Merkinnän/painatuksen merkitys:
muu
Merkinnän kieli:
muu
Merkintä ISO-symboleilla:
muu
Väri:
muu
Muoto:
suorakulmainen
Leveys:
30 mm
Ulkohalkaisija:
22 mm
Korkeus:
40 mm
Kilpitarra-Arkki 8 X 27 mm
Kilpitarra-arkit
Valmiilla merkinnöillä tai tyhjänä
Eri kokoisia ja mallisia tarroja
Kilpitarra-arkit
Valmiilla merkinnöillä tai tyhjänä
Eri kokoisia ja mallisia tarroja