SCHNEIDER ELECTRIC - Kilvenpidin 60x60mm vääntimeen - KZ16

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 60 mm

  • Korkeus - 60 mm

  • Reiän halkaisija - 22 mm

  • Väri - muu

  • Muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110552461

Sähkönumero

3656449

Toimittajan tuotenumero

KZ16

Tukkuerä

10

Leveys:

60 mm

Korkeus:

60 mm

Reiän halkaisija:

22 mm

Väri:

muu

Muoto:

suorakulmainen

Aukon leveys:

0 mm

Aukon korkeus:

0 mm

Vario kuormankytkimen kilvenpidin. 60x60mm. ilman merkintä kilpeä

Harmony K -sarja

Sarja K1/K2, 12 ja 20 A:
Universaali modulaarinen sarja teollisuuden ja kiinteistöjen ohjaukseen
  • Kytkimet
  • Askelluskytkimet, 2 ... 5 asentoa
  • Vaihtokytkimet, 1 ... 4 napaa
  • Ampeeri- ja volttimittarin valintakytkimet
  • Lukittavat avainkytkimet
  • Multi-fixing tai Ø 22 mm:n kiinnitys, muovi ja metalli
  • Etulevy 45 x 45 mm
Sarja K10, 10 A:
Tarkoitettu prosessinohjaukseen.
  • Pienet ulkomitat
  • Helppo kiinnittää Ø 16 tai 22 mm:n reikään
  • Valintatoiminnot
Sarjat K30 ... K150, 32 ... 150 A:
Tarkoitettu yksinkertaisten koneiden suoraan ohjaukseen.
  • Vaihto- ja käynnistystoiminnot
K-sarjan kytkinten kattavassa kolmen sarjan valikoimassa yhdistyy asennuksen helppous suureen mukautuvuuteen:
erilaiset kiinnitysmenetelmät, täydelliset tuotteet tai asiakkaan koottavat komponentit (rungot käytettyinä Harmony-sarjan ohjainpäiden kanssa jne.)

Sovellukset:
  • Teollisuus ja rakennusala: käyttöpaneelien, -pöytien ja -konsolien valmistus. Voidaan käyttää yksinkertaisten koneiden ja prosessien ohjaukseen.