SCHNEIDER ELECTRIC - Kilvenpidin + Kilpi (Mu/Pu) - ZBY6101

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkinnän/painatuksen merkitys - muu

  • Merkinnän kieli - muu

  • Merkintä ISO-symboleilla - muu

  • Väri - musta

  • Muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110095869

Sähkönumero

2321164

Toimittajan tuotenumero

ZBY6101

Tukkuerä

1

Merkinnän/painatuksen merkitys:

muu

Merkinnän kieli:

muu

Merkintä ISO-symboleilla:

muu

Väri:

musta

Muoto:

suorakulmainen

Leveys:

30 mm

Ulkohalkaisija:

22 mm

Korkeus:

50 mm

Kilvenpidin + Kilpi (musta/punainen)

Kilvenpidin ja värillinen kilpi
Kilvenpidin kiinnittyy painikkeen ympärille asennuspintaa vastaan