SCHNEIDER ELECTRIC - Kilvenpidin + Kilpi (Va/Ke) - ZBY6102


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkinnän/painatuksen merkitys - muu
Merkinnän kieli - muu
Merkintä ISO-symboleilla - muu
Väri - valkoinen
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110095876
Sähkönumero
2321166
Toimittajan tuotenumero
ZBY6102
Tukkuerä
10
Merkinnän/painatuksen merkitys:
muu
Merkinnän kieli:
muu
Merkintä ISO-symboleilla:
muu
Väri:
valkoinen
Muoto:
suorakulmainen
Leveys:
30 mm
Ulkohalkaisija:
22 mm
Korkeus:
50 mm
Kilvenpidin + Kilpi (valkoinen/keltainen)
Kilvenpidin ja värillinen kilpi
Kilvenpidin kiinnittyy painikkeen ympärille asennuspintaa vastaan
Kilvenpidin ja värillinen kilpi
Kilvenpidin kiinnittyy painikkeen ympärille asennuspintaa vastaan