SCHNEIDER ELECTRIC - Kilvenpidin + Kilpi (Va/Ke) - ZBY6H102

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Korkeus - 30 mm
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Väri - muu
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110095937
Sähkönumero
2321178
Toimittajan tuotenumero
ZBY6H102
Tukkuerä
10
Leveys:
50 mm
Korkeus:
30 mm
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Väri:
muu
Muoto:
suorakulmainen
Kilvenpidin + Kilpi (valkoinen/keltainen)
Kilvenpidin ja värillinen kilpi
Kilvenpidin kiinnittyy painikkeen ympärille asennuspintaa vastaan
Kilvenpidin ja värillinen kilpi
Kilvenpidin kiinnittyy painikkeen ympärille asennuspintaa vastaan




