SCHNEIDER ELECTRIC - Kiskoliitin Canalis - KN Yleiskiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - asennuskiinnike
Kiinnitystapa - seinä/katto/riippuva
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606485013176
Sähkönumero
3447582
Toimittajan tuotenumero
KNB160ZF1
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
asennuskiinnike
Kiinnitystapa:
seinä/katto/riippuva
Asennustapa:
muu
Canalis Kiskoliitin Yleiskiinnike
Canalis KN
Canalis KN
- Canalis KN on suunniteltu sähkönjakeluun, korkeintaan 160 A. Canalis KNT on varustettu väyläjohtimilla yksinkertaisten ohjaus-/valvontajärjestelmien asennusta varten (valaistus tai muut kuormat)
- Jakelukiskojen pituus: 1,5 m ... 3 m
- Nimellisvirta: 40 ... 160 A
- Virranottimien nimellisvirta: 16 ... 63 A
- Nimellinen eristysjännite: 500 V
- Johtimien määrä: 4 + PE
- Kotelointi: IP55
- Pintakäsittely: valkoinen RAL9001
- Standardit: IEC 60439-2
- Modulaarinen ja laajennettava järjestelmä
- Nopea ja helppo asennus
- Joustavuus: Virranotin on mahdollista lisät ilman sähkökatkoa sinne missä sähköä tarvitaan
- Turvallisuus:
- Jänniteisiin osiin pääsy estetty
- Kevyt ja helppo käsitellä
- Erinomaiset kontaktit: elinkaaren pituinen takuu
- Valikoima kevyitä, lujia ja tyylikkäitä yksiköitä
- Halogeeniton: Canalisista ei vapaudu tulipalossa mitään myrkyllisiä kaasuja
- Korkea kotelointitaso IP 55 kaikenlaisiin rakennuksiin
- Purettava, uudelleen käytettävä ja täysin kierrätettävä
- Teollisuusrakennukset: pienet teollisuusyritykset, paikalliset urakoitsijat
- Kauppakeskukset: supermarketit, tavaratalot,
- Julkiset rakennukset: datakeskukset, logistiikkakeskukset, vanhainkodit, tekniset koulut, risteilyalukset



