SCHNEIDER ELECTRIC - Kitti Lähet, 22 mm Vast ei kon - XB4RFB01


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Painikkeen tyyppi - litteä
Linssin muoto - pyöreä
Painikkeen väri - musta
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480436024
Sähkönumero
2318054
Toimittajan tuotenumero
XB4RFB01
Tukkuerä
16
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Painikkeen tyyppi:
litteä
Linssin muoto:
pyöreä
Painikkeen väri:
musta
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Jousipalautus:
kyllä
Valaistavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Etu renkaalla:
kyllä
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Läpinäkyvä:
ei
Harmony langattomat painonapit
Langaton järjestelmä sisältää painonapin lähettimellä, sekä vastaanotinreleen
Luotettava ja toimintavarma ratkaisu hankaliin asennuspaikkoihin