SCHNEIDER ELECTRIC - Kojerasia E90 Multifix - KR1.54 Palorasia HF + 2xKNJ2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 16/20 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481455680
Sähkönumero
1110580
Toimittajan tuotenumero
IMT80264
Tukkuerä
40
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
16/20 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Rakennetyyppi:
liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Muoto:
soikea
Väri:
harmaa
Leveys:
71 mm
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
puolitoista
Syvyys:
57...57 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Pituus:
190 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattava tai levitettävä
Sisäsyvyys:
55 mm
Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:
12...12 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
kyllä
Murrettava läpivienti:
kyllä
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
kyllä
Porrasläpivienti:
ei
Putken lukitus:
kyllä
Lukitusmahdollisuus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Läpivientien lukumäärä:
4
Kiintonysien lukumäärä:
4
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sopii pikaliittimille (merkkikohtainen)
Läpinäkyvä kansi:
ei
Suojavaruste:
napsautettava
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Liittimien napamäärä:
0
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Nysä:
ei ole
Erityiskäyttö:
palosuojaus
Väliseinällä:
ei
Multifix KR1,54 Palokojerasia E90 kahdella KNJ2 16/20 kaksoisjoustonysällä.
Multifix KR Palorasiat säilyttävät seinän paloluokitustason. Rasioissa on paloturvalliset tiivisteet, jotka lämpötilan noustessa yli 120 asteeseen, laajenevat ja suojaavat palolta. Tulipalon sattuessa seinässä oleva reikä tukkiutuu täysin ja estää tulen ja savukaasujen leviämisen rakennuksessa kojerasioiden kautta. KR Palorasiat on hyväksytty asennettaviksi paloluokiteltuihin seiniin, joilla on paloluokitus EI30, EI60 tai EI90. Palorasioiden kanssa käytetään normaaleja KR nysiä.
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi.
Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.
Multifix -KR kojerasiat on suunniteltu sähköasentajia kuunnellen




