SCHNEIDER ELECTRIC - Kojerasia Multifix - KR02 HF sääd.korotusreng + KN2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 16/20 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481455758
Sähkönumero
1110579
Toimittajan tuotenumero
IMT80271
Tukkuerä
70
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
16/20 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Rakennetyyppi:
liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Muoto:
pyöreä
Väri:
harmaa
Leveys:
71 mm
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
73 mm
Syvyys:
57...57 mm
Pyörivä rengas:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Pituus:
104 mm
Kiinnitystapa:
ruuvattava tai levitettävä
Sisäsyvyys:
55 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
kyllä
Murrettava läpivienti:
kyllä
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
kyllä
Porrasläpivienti:
ei
Putken lukitus:
kyllä
Lukitusmahdollisuus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Läpivientien lukumäärä:
2
Kiintonysien lukumäärä:
2
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sopii pikaliittimille (merkkikohtainen)
Läpinäkyvä kansi:
ei
Suojavaruste:
napsautettava
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Liittimien napamäärä:
0
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Nysä:
ei ole
Erityiskäyttö:
ei ole
Väliseinällä:
ei
Multifix KR02 Kojerasia HF säädettävällä korotusrenkaalla 12-27mm ja KN2 16/20 kaksoisnysällä.
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi.
Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.
Multifix -KR kojerasiat on suunniteltu sähköasentajia kuunnellen.
- Läpivientien tekeminen rasiaan on huomattavasti helpompaa kuin aikaisemmin. Napauta niitä vasaralla tai muulla työkalulla ja saat siistin läpivientireiän helposti.
- Nysien liittäminen ja irrottaminen on entistä helpompaa.
- Kierrettävää säätörengasta on myös kehitetty. Kiertorengas nousee 2 mm kierrosta kohden ja entistä helpommin ja nopeammin. Säätörenkaan ruuveja on lyhennetty, jolloin ruuvi ei pääse sotkeutumaan johtoihin säätörengasta kierrettäessä.
- Integroitua kojerasioiden yhteenliittämistä on kehitetty Multifix Ultra sarjasta. Nyt yhdistelmien tekeminen on mahdollista mille sivulle tahansa.
- Kojerasian kannella on nyt muukin tarkoitus kuin suojata rasian sisältöä. Kannessa on kahva, josta saa hyvän otteen pyöritykseen, tai voit pyörittää säätörengasta myös ruuvinvääntimellä kannen läpi tulevan kuusiokulmaisen reiän ansiosta.