SCHNEIDER ELECTRIC - Kojerasia Multifix - KR13 sääd.ko.reng korkea+KNJ2

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Sopii putken halkaisijalle - 16/20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

  • Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481455550

Sähkönumero

1110583

Toimittajan tuotenumero

IMT80251

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Sopii putken halkaisijalle:

16/20 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Rakennetyyppi:

liitäntärasia (pyöreä/neliö)

Muoto:

pyöreä

Väri:

harmaa

Leveys:

71 mm

Halogeeniton:

kyllä

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Halkaisija:

73 mm

Syvyys:

69...69 mm

Pyörivä rengas:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Pituus:

123 mm

Kiinnitystapa:

ruuvattava tai levitettävä

Sisäsyvyys:

67 mm

Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:

24...39 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1

Ruuveilla:

kyllä

Murrettava läpivienti:

kyllä

Kalvoläpivienti:

ei

Nysäläpivienti:

kyllä

Porrasläpivienti:

ei

Putken lukitus:

kyllä

Lukitusmahdollisuus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Läpivientien lukumäärä:

2

Kiintonysien lukumäärä:

2

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

sopii pikaliittimille (merkkikohtainen)

Läpinäkyvä kansi:

ei

Suojavaruste:

napsautettava

Sinetöitävissä:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Liittimien napamäärä:

0

Kiinteät kiinnikkeet:

ei

Valaisinkoukku:

ei

Nysä:

ei ole

Erityiskäyttö:

ei ole

Väliseinällä:

ei

Multifix KR13 Kojerasia HF säädettävällä korkealla korotusrenkaalla24-39mm ja KNJ2 16/20 kaksoisjoustonysällä

Multifix KR13 Kojerasia säädettävällä korkealla korotusrenkaalla 24-39mm ja KNJ2 16/20 kaksoisjoustonysällä.

Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi.

Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.

Multifix -KR kojerasiat on suunniteltu sähköasentajia kuunnellen.
  • Läpivientien tekeminen rasiaan on huomattavasti helpompaa kuin aikaisemmin. Napauta niitä vasaralla tai muulla työkalulla ja saat siistin läpivientireiän helposti.
  • Nysien liittäminen ja irrottaminen on entistä helpompaa.
  • Kierrettävää säätörengasta on myös kehitetty. Kiertorengas nousee 2 mm kierrosta kohden ja entistä helpommin ja nopeammin. Säätörenkaan ruuveja on lyhennetty, jolloin ruuvi ei pääse sotkeutumaan johtoihin säätörengasta kierrettäessä.
  • Integroitua kojerasioiden yhteenliittämistä on kehitetty Multifix Ultra sarjasta. Nyt yhdistelmien tekeminen on mahdollista mille sivulle tahansa.
  • Kojerasian kannella on nyt muukin tarkoitus kuin suojata rasian sisältöä. Kannessa on kahva, josta saa hyvän otteen pyöritykseen, tai voit pyörittää säätörengasta myös ruuvinvääntimellä kannen läpi tulevan kuusiokulmaisen reiän ansiosta.

Valukannen 1110559 kanssa asennusrasia soveltuu mm. lattiapistorasioiden UNICA System plus XS (1458328 ja 1458329) asentamiseen lattiavaluun.