SCHNEIDER ELECTRIC - Kojerasia Thorsman - CYB-D40 F80-ASENNUS MUOVINEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Rasian asennustapa - eteen
Malli / Tyyppi - avoin
Laitteen tyyppi - muu
Asennusaukon koko - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315880043867
Sähkönumero
1420942
Toimittajan tuotenumero
5961035
Tukkuerä
10
Yksikköjen määrä:
1
Rasian asennustapa:
eteen
Malli / Tyyppi:
avoin
Laitteen tyyppi:
muu
Asennusaukon koko:
muu
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
Liitäntätila:
kyllä
Vedonpoistomahdollisuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Thorsman CYB-D40 Kojerasia 2-Osainen
Thorsman asennusrasiat kouru- ja kanava-asennuksiin
Thorsman asennusrasiat kouru- ja kanava-asennuksiin




