Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktikatkaisija - NSXm 16kA/400V 3P 50A EverLink

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktikatkaisija - NSXm 16kA/400V 3P 50A EverLink

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 50 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 35...50 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481173508

Sähkönumero

3653705

Toimittajan tuotenumero

LV426104

Tukkuerä

9

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

50 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

16 kA

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

35...50 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite:

690...690 V

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

600...600 A

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

kyllä

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

kyllä

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Compact NSXm kompaktikatkaisija E 16kA 3-napainen 50A TM50DEverLink-liitäntä