SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktikatkaisija - NSXm 25kA/400V 3P 125A EverLin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Mitoitettu jatkuva virta Iu - 125 A 
- Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 25 kA 
- Napojen lukumäärä - 3 
- Lämpöreleen virta-asetus - 88...125 A 
- Laitteen rakenne - koko laite kotelossa 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
3606481174147
Sähkönumero
3653729
Toimittajan tuotenumero
LV426208
Tukkuerä
9
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
125 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:
25 kA
Napojen lukumäärä:
3
Lämpöreleen virta-asetus:
88...125 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kehysliitin
Mitoitusjännite:
690...690 V
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
1250...1250 A
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:
ei
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
kyllä
DIN-kiskoasennusmahdollisuus:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:
kyllä
Päävirtapiirin liitännän suunta:
etupuolella
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Kokonainen laite suojayksiköllä:
kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40


