Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktikatkaisija - NSXm 36kA/400V 3P 100A EverLin

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktikatkaisija - NSXm 36kA/400V 3P 100A EverLin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A

  • Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 70...100 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481174734

Sähkönumero

3653748

Toimittajan tuotenumero

LV426307

Tukkuerä

9

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

100 A

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:

36 kA

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

70...100 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kehysliitin

Mitoitusjännite:

690...690 V

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

1250...1250 A

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

kyllä

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

kyllä

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Compact NSXm kompaktikatkaisija E 36kA 3-napainen 100A TM100DEverLink-liitäntä