SCHNEIDER ELECTRIC - Kompaktikatkaisija - NSXm 50kA/400V 4P4T 80A EverL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz - 50 kA
Napojen lukumäärä - 4
Lämpöreleen virta-asetus - 56...80 A
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481175526
Sähkönumero
3653777
Toimittajan tuotenumero
LV426426
Tukkuerä
6
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
80 A
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, 50 Hz:
50 kA
Napojen lukumäärä:
4
Lämpöreleen virta-asetus:
56...80 A
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusjännite:
690...690 V
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
1000...1000 A
Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:
ei
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
kyllä
DIN-kiskoasennusmahdollisuus:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:
kyllä
Päävirtapiirin liitännän suunta:
etupuolella
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Kokonainen laite suojayksiköllä:
kyllä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40


