SCHNEIDER ELECTRIC - Kont. 12,5kVAR 3s 1s 2a 230V - LC1DFKP7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 1

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 2

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480401794

Sähkönumero

3781632

Toimittajan tuotenumero

LC1DFKP7

Tukkuerä

6

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitusloisteho 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Nimellinen kaihtimen teho 400 V:n, 60 Hz:n jännitteellä:

12.5 kvar

Leveys:

45 mm

Korkeus:

115 mm

Syvyys:

121 mm

TeSys D kontaktori kondensaattorin kytkentä 12.5kVAR/400V. 3s. 1s+2a.230VACkela

TeSys LC1D*K kontaktorit
TeSys LC1D*K kontaktori on suunniteltu yksi tai useampi portaisten (max 6 porrasta) loistehon kompensointiin tarkoitettujen kondensaattoreiden kytkentään. Kontaktori rajoittaa kapasitanssin aiheuttaman kytkentäpiikin maksimiarvoon 60x In, ennakolta sulkutavien apukoskettimien ja vastuspiirin avulla . Ennen kontaktorin pääkoskettimien sulkeutumista toimiva virranrajoitus pidentään kontaktorin pääkoskettimien, ylivirtasuojien ja kondensaattoreiden elinikää.