SCHNEIDER ELECTRIC - Kont. 30kVAR 3s 1s 2a 230V - LC1DPKP7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 2
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480401275
Sähkönumero
3781635
Toimittajan tuotenumero
LC1DPKP7
Tukkuerä
6
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitusloisteho 400 V, 50 Hz:
30 kvar
Käyttöjännite 50 Hz:
440...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
440...440 V
Nimellinen kaihtimen teho 400 V:n, 60 Hz:n jännitteellä:
30 kvar
Leveys:
55 mm
Korkeus:
166 mm
Syvyys:
156 mm
TeSys LC1D*K kontaktorit
TeSys LC1D*K kontaktori on suunniteltu yksi tai useampi portaisten (max 6 porrasta) loistehon kompensointiin tarkoitettujen kondensaattoreiden kytkentään. Kontaktori rajoittaa kapasitanssin aiheuttaman kytkentäpiikin maksimiarvoon 60x In, ennakolta sulkutavien apukoskettimien ja vastuspiirin avulla . Ennen kontaktorin pääkoskettimien sulkeutumista toimiva virranrajoitus pidentään kontaktorin pääkoskettimien, ylivirtasuojien ja kondensaattoreiden elinikää.



