SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori 4s 60A AC1 110VAC - LC1DT60AF7

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...110 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 60 A
Laajennettava - ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...110 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119409261
Sähkönumero
3760310
Toimittajan tuotenumero
LC1DT60AF7
Tukkuerä
7
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...110 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
60 A
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
110...110 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
4
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Käyttöjännite 50 Hz:
440...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
440...440 V
Leveys:
70 mm
Korkeus:
122 mm
Syvyys:
120 mm
TeSys D Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakka
Tehokkuutta kuorman ohjaukseen
Modernin ulkoasun lisäksi TeSys D -kontaktorit ovat nopeita ja helppoja asentaa. Laitteet ovat pienikokoisia (leveys 45 mm < 38A ja 55 mm 40 ... 65 A) sekä täytävät kansainvälisten standardien vaatimukset. Kokoluokassa 40 ... 65 A kontaktorit on varustettu uudella patentoidulla EverLink teknologialla, joka varmistaa pitkäikäisen ja huoltovapaan (ei jälkikiristystarpeita) käytön. Monipuoliset NC/NO apuliittimet useissa malleissa.
Rajattomat käyttösovellusmahdollisuudet
Loistava malli kaikkiin sovelluksiin. Moottorien ohjaukset, suunnanvaihto-ohjaukset, tähti/kolmio-käynnistykset, resistiivisten kuormien ohjaukset, valaistusohjaukset, sähköautolaturien ohjaukset jne...



