SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori 4s 80A AC1 24VAC - LC1DT80AB7

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 80 A

  • Laajennettava - ei

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 24...24 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119409384

Sähkönumero

3760314

Toimittajan tuotenumero

LC1DT80AB7

Tukkuerä

7

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

80 A

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...24 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

4

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

440...440 V

Käyttöjännite 60 Hz:

440...440 V

Leveys:

70 mm

Korkeus:

122 mm

Syvyys:

120 mm

TeSys kont 4s 60A AC1 24VAC

TeSys D Kontaktorit ja suunnanvaihtokontaktorit 75kW/400V/AC3 ja 250A/AC1 saakka

Tehokkuutta kuorman ohjaukseen
Modernin ulkoasun lisäksi TeSys D -kontaktorit ovat nopeita ja helppoja asentaa. Laitteet ovat pienikokoisia (leveys 45 mm < 38A ja 55 mm 40 ... 65 A) sekä täytävät kansainvälisten standardien vaatimukset. Kokoluokassa 40 ... 65 A kontaktorit on varustettu uudella patentoidulla EverLink teknologialla, joka varmistaa pitkäikäisen ja huoltovapaan (ei jälkikiristystarpeita) käytön. Monipuoliset NC/NO apuliittimet useissa malleissa.

Rajattomat käyttösovellusmahdollisuudet
Loistava malli kaikkiin sovelluksiin. Moottorien ohjaukset, suunnanvaihto-ohjaukset, tähti/kolmio-käynnistykset, resistiivisten kuormien ohjaukset, valaistusohjaukset, sähköautolaturien ohjaukset jne...