SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori K 6A 230VAC - LC1K0601P7TQ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 2.2 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 1.5 kW
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110488043
Sähkönumero
3782838
Toimittajan tuotenumero
LC1K0601P7TQ
Tukkuerä
30
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
2.2 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
20 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
1.5 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
6 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
4 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Käyttöjännite 50 Hz:
440...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
440...440 V
Leveys:
45 mm
Korkeus:
58 mm
Syvyys:
57 mm



