SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LA9G3612


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitostekniikka
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481916440
Sähkönumero
3782039
Toimittajan tuotenumero
LA9G3612
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitostekniikka
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Levityspalat 3P Tesys G265-500 45mm-70mm
TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.
TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.