SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1D098FD 20A 2s2a 1s1a 110VDC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 110...110 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 25 A
Laajennettava - ei
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110403268
Sähkönumero
3782483
Toimittajan tuotenumero
LC1D098FD
Tukkuerä
15
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
110...110 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
25 A
Laajennettava:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
2
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
2
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Leveys:
45 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
99 mm