SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1D09MD 9A 3s 1s+1a 220V DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 220...220 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 25 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 4 kW
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110353280
Sähkönumero
3782553
Toimittajan tuotenumero
LC1D09MD
Tukkuerä
15
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
220...220 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
25 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
4 kW
Laajennettava:
ei
Mitoituskäyttöteho NEMA:
3.73 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
9 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
9 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Leveys:
45 mm
Korkeus:
77 mm
Syvyys:
95 mm



