SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1D80004V7 125A 4s 40V AC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 400...400 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 125 A
Laajennettava - ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 400...400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110265590
Sähkönumero
3782831
Toimittajan tuotenumero
LC1D80004V7
Tukkuerä
10
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
400...400 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
125 A
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
400...400 V
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
4
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käyttöjännite 50 Hz:
440...440 V
Käyttöjännite 60 Hz:
440...440 V
Leveys:
96 mm
Korkeus:
127 mm
Syvyys:
125 mm