SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1G2254BEEA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...48 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...48 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 110 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 330 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481922557
Sähkönumero
3781835
Toimittajan tuotenumero
LC1G2254BEEA
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...48 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...48 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
110 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
330 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
110 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...48 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
150 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
225 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
225 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
4
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Käyttöjännite 50 Hz:
1000...1000 V
Käyttöjännite 60 Hz:
1000...1000 V
Leveys:
143 mm
Korkeus:
255 mm
Syvyys:
193 mm
TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.