SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1G2654LSEA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...500 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 200...500 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 132 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 385 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481922762
Sähkönumero
3781854
Toimittajan tuotenumero
LC1G2654LSEA
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
200...500 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
200...500 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
132 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
385 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
132 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
200...500 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
200 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
265 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
4
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Käyttöjännite 50 Hz:
1000...1000 V
Käyttöjännite 60 Hz:
1000...1000 V
Leveys:
185 mm
Korkeus:
290 mm
Syvyys:
226 mm
TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.