SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1G265LSEA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...500 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 200...500 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 132 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 385 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481922465

Sähkönumero

3781826

Toimittajan tuotenumero

LC1G265LSEA

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

200...500 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

200...500 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

132 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

385 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

132 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

200...500 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

200 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

265 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

265 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Käyttöjännite 50 Hz:

1000...1000 V

Käyttöjännite 60 Hz:

1000...1000 V

Leveys:

140 mm

Korkeus:

290 mm

Syvyys:

226 mm

Kontaktori TeSys LC1G 265A 440V 3P AC3 Advanced 200-500V AC-DC kela

TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.