SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LC1G800LSEA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 200...500 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 200...500 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 450 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 1050 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481922519
Sähkönumero
3781831
Toimittajan tuotenumero
LC1G800LSEA
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
200...500 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
200...500 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
450 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
1050 A
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
375 kW
Laajennettava:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
200...500 V
Mitoituskäyttöteho NEMA:
600 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
800 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
645 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Käyttöjännite 50 Hz:
1000...1000 V
Käyttöjännite 60 Hz:
1000...1000 V
Leveys:
211 mm
Korkeus:
388.5 mm
Syvyys:
266 mm
TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.