SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LX1G3QEHEN

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...130 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 48...130 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 48...130 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481946287

Sähkönumero

3781915

Toimittajan tuotenumero

LX1G3QEHEN

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

48...130 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

48...130 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

48...130 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Valvontayksikkö 48-130V AC/DC 3P TeSys G115/225 Standard

TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.