SCHNEIDER ELECTRIC - Kontaktori - LX1G4REHEN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...130 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 48...130 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 48...130 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481946508
Sähkönumero
3781936
Toimittajan tuotenumero
LX1G4REHEN
Tukkuerä
1
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
48...130 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
48...130 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
48...130 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Valvontayksikkö 48-130V AC/DC 4P TeSys G265/300 Standard
TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.
TeSys Giga on valikoima suurvirtakontaktoreita 115 A - 800 A AC-3 (moottori) sovelluksiin ja 250 A - 1050 A AC-1 (resistiivinen) sovelluksiin.