SCHNEIDER ELECTRIC - Konventionaalinen vilkku IP65 - CWST-RR-W5-E010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Valonlähteen tyyppi - muu
Kotelointiluokka (IP) - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
EN 54-23 mukainen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430043853501
Sähkönumero
7143235
Toimittajan tuotenumero
FFS06425171
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Valonlähteen tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
EN 54-23 mukainen:
ei
Pistotulppa:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Konventionaalinen vilkku kupu valkoinen hälytysvalo punainen
Konventionaalinen vilkku IP65, sisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava,EN54-23 mukainen, hälyttimen väri punainen, vilkun valon väri punainen, linssin väri valkoinen, sisältää syvän asennusrasian (IP65), ei sisällä kaapelin läpivientiholkkeja
Konventionaalinen vilkku IP65, sisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava,EN54-23 mukainen, hälyttimen väri punainen, vilkun valon väri punainen, linssin väri valkoinen, sisältää syvän asennusrasian (IP65), ei sisällä kaapelin läpivientiholkkeja



