SCHNEIDER ELECTRIC - Korotuspala Thorsman - D 7,5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 200 mm
Kaapelikanavan korkeus - 60 mm
Kanavan leveyteen säädettävä - ei
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315885424111
Sähkönumero
1422729
Toimittajan tuotenumero
5424110
Tukkuerä
1
Kanavan leveys:
200 mm
Kaapelikanavan korkeus:
60 mm
Kanavan leveyteen säädettävä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Thorsman TIR-D7,5 Korotuspala harmaa
Korotuspala
Käytetään, kun halutaan liittää pieni asennuskanava suurempaan, myös esim. haluttaessa kiinnittää johdot nippusiteillä asennuskanavaan.
Korotuspala
Käytetään, kun halutaan liittää pieni asennuskanava suurempaan, myös esim. haluttaessa kiinnittää johdot nippusiteillä asennuskanavaan.