SCHNEIDER ELECTRIC - Korotusrengas Multifix - KKR20 6mm HF


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - laiteliitin
Korotuskorkeus - 6 mm
Muoto - soikea
Asennustapa - uppoasennus
Pituus - 141 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481456120
Sähkönumero
1110564
Toimittajan tuotenumero
IMT80308
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
laiteliitin
Korotuskorkeus:
6 mm
Muoto:
soikea
Asennustapa:
uppoasennus
Pituus:
141 mm
Leveys:
70 mm
Suojakannella:
ei
Korotusrengas:
kyllä
Multifix KKR20 korotusrengas 6mm HF
KR2 Kaksoiskojerasian korotusrengas. Korottaa rasiaa 6mm.
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.
KR2 Kaksoiskojerasian korotusrengas. Korottaa rasiaa 6mm.
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.