SCHNEIDER ELECTRIC - Korttikytkin Exxact - 2/16A/IP21 UPR val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - hotellikortti
Kytkentätapa - 2-napainen kytkin
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480202834
Sähkönumero
2112008
Toimittajan tuotenumero
WDE002053
Tukkuerä
12
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
hotellikortti
Kytkentätapa:
2-napainen kytkin
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Vipujen määrä:
0
Kokoonpano:
peruselementti adapterilevyllä
Painikekytkin:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
kyllä
Valaistustoiminto:
valaistu (päällä)
Valaistuksen tyyppi:
LED, kiinteä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
12 mm
• Korttikytkin valkoisella LED valaistuksella.
• Helppo havaita pimeässä (POIS-asennossa).
• IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 21mm pintakojerasiaan.
• Kytkinpaketin ruuvikiinnitys ja etulevyn pikakiinnitys.
• Kaksi lisäliitintä.