SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketin XAL--koteloon - ZENL1111 1s pohjakiinnitys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A
Asennustapa - lattiaan kiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110115079
Sähkönumero
2321577
Toimittajan tuotenumero
ZENL1111
Tukkuerä
5
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
3 A
Asennustapa:
lattiaan kiinnitettävä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Malli / Tyyppi:
integroitavissa
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
TeSys kosketinelementti
Käyttökohde:
Harmony XAL
Harmony XAPS
Ominaisuudet:
- Kosketinlohko
- Ruuviliitäntä
- Lattiaan kiinnitettävä





