SCHNEIDER ELECTRIC - Kosketin XAL--koteloon - ZENL1121 1a pohjakiinnitys

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 3 A

  • Asennustapa - lattiaan kiinnitettävä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110115086

Sähkönumero

2321578

Toimittajan tuotenumero

ZENL1121

Tukkuerä

5

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

3 A

Asennustapa:

lattiaan kiinnitettävä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

integroitavissa

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

TeSys kosketinelementti. Käyttökohde:Harmony XAL, Harmony XAPS.Ominaisuudet:kosketinlohko, ruuviliitäntä, lattiaan kiinnitettävä

TeSys kosketinelementti

Käyttökohde:
Harmony XAL
Harmony XAPS

Ominaisuudet:
  • Kosketinlohko
  • Ruuviliitäntä
  • Lattiaan kiinnitettävä